Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh George low S3 ESD Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild George low S3 ESD
Produktbild George low S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-807340
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     807340
EAN/GTIN:
     3237154414408
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ESD-Sicherheitshalbschuh GEORGE LOW S3 ESD

GEORGE S3 ESD – die MACHER unter den Sicherheitsschuhen

Großes Mundwerk und viel Dahinter. Das versprechen die Gebrüder George, neu entworfen aus dem Hause LEMAITRE.

Dieses Dream-Team der Meisterklasse bietet durch sein ergonomisch perfektioniertes Aussehen mit dem roten Innenfutter aus textilem 3D-Mesh und roter Akzentuierung an beiden Seiten nicht nur einen WOW-Moment für das Auge. Nein, aufgrund unserer hauseigenen, metallfreien und durchtrittsicheren Zwischensohle „Fibre-LS” und einem elektrischen Widerstand von <35 MΩ, werden beide Schuhmodelle zum perfekten Begleiter für den harten Arbeitstag. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch die Zehenkappe aus ultraleichtem Aluminium, was dem Schuh auf der einen Seite die Sicherheit gibt, die man im Handwerk braucht, ihn auf der anderen Seite aber auch nicht schwerer macht, als einen gewöhnlichen Schuh.

Damit sie auch den widrigsten Bedingungen standhalten, wurden beide George Modelle mit einem extra dicken Fell aus robustem, schwarzem Rindleder, sowie die Zunge mit einer geschlossenen Staublasche versehen. So bleiben die Füße geschützt, warm, und trocken, den ganzen Tag. Ein echter Alleskönner also!

Um auch wirklich jedem Fuß gerecht zu werden, haben wir bei LEMAITRE dem großen, robusten GEORGE HIGH S3 ESD einen kleinen Bruder, den GEORGE LOW S3 ESD kreiert. Aber damit noch nicht genug: Um optimale Bequemlichkeit für jeden Träger zu garantieren gibt es beide Modellen für kleine Füße ab Größe 35, bishin zu den großen Füßen mit Größe 49.

Aufgrund der extrem positiven Resonanz auf unsere GENESIS-2PU-Sohle haben wir uns entschlossen, auch dieses Bruderpaar auf dieser innovativen Sohlenkreation aufzubauen. Ein sportlicher Absatz sorgt für stabilen Halt, der angespritzte Stoßschutz an der Front für längere Haltbarkeit der Schuhe. Die Materialzusammensetzung aus zwei unterschiedlich starken Dichten Polyurethan bietet eine vollständige Stoßdämpfung und größtmöglichen Komfort.

Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,64*
€ 70,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,88*
€ 66,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,00*
€ 64,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,01*
€ 60,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,78*
€ 54,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.