Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Slog Black S3 ESD Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild Slog Black S3 ESD
Produktbild Slog Black S3 ESD
Bild Logo Lemaitre
Artikel-Nr.:
     C5330-805644
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     805644
EAN/GTIN:
     3237154269442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ESD-Sicherheitsstiefel SLOG BLACK S3 ESD

SLOG BLACK S3 ESD – die beste Hilfe bei Schwerstarbeit!

Speziell für den Einsatz im harten Gelände wurde dieser robuste, knöchelhohe Sicherheitsstiefel entwickelt.

Der ESD-Sicherheitsstiefel SLOG BLACK S3 ESD wurde in schwarzem 2,2 mm dicken Vollleder mit roten Akzenten kreiert. Als zusätzlicher Schutz wurde dieser Stiefel mit einer gespritzten Überkappe versehen, damit ihm auch die härtesten Arbeiten nicht schaden können. Für die Sicherheit sorgt eine bewährte Stahlkappe und eine metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle „Fibre-LS”.

Um zu keiner Zeit ins Schwitzen zu geraten, wurde der SLOG BLACK S3 ESD mit einem Innenfutter aus antibakteriellem und atmungsaktivem 3D-Mesh ausgestattet.

Wie es sich für ESD-Sicherheitsschuhe gehört, hat auch dieses Modell einen elektrischen Widerstand von <35 MΩ.

Die speziell für den deutschen Markt konzipierte GERMAX-PU/PU-Sohle zeigt individuelle Flexibilität. Trotz ihrer robusten, voluminösen Optik und Verarbeitung ist die Sohle tatsächlich erstaunlich flexibel. Griffig im Profil, hält sie rutschigen Unterböden stand und die ausgeprägte Absatzform sorgt selbst bei Tätigkeiten auf der Leiter für Bodenhaftung. Das speziell entwickelte Dämpfungssystem im Fersenbereich federt jeden Schritt luftig ab.

Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,51*
€ 64,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,53*
€ 60,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,66*
€ 57,91
pro Paar
ab 20 Paar
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,05*
€ 50,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.