| |
|
| Artikel-Nr.: C5316-070807-00080 Herst.-Nr.: 070807-00080 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Druckminderer DRV 708 2" mit FDA-Konformität Artikeldetails: - Max. Vordruck: 25 bar
- Hinterdruckbereich: 1,5 bis 10 bar
- Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228
- Dichtungen aus EPDM
- Membranventil
- mit integriertem Schmutzfänger
- Manometeranschluss G 1/4"
- komplett aus Edelstahl (V4A)
- konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer, Edelstahldruckminderer, Edelstahl-Druckminderer, Edelstahl, Edelstahlreduzierventil, Edelstahlarmaturen, Edelstahl-Druckreduzierventil, Edelstahl-Druckregler, Edelstahlregler, Edelstahldruckregler |
| | |
| |