Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Druckminderer Berluto DRV 702 1 1/4" PN25 1,5 - 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Druckminderer
Edelstahl-Druckminderer
Artikel-Nr.:
     C5316-070205
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     070205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 702 1 1/4"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 228
  • Dichtungen aus FPM
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • komplett aus Edelstahl (V4A)
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: berluto druckminderer, druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer, Edelstahldruckminderer, Edelstahl-Druckminderer, Edelstahl, Edelstahlreduzierventil, Edelstahlarmaturen, Edelstahl-Druckreduzierventil, Edelstahl-Druckregler, Edelstahlregler, Edelstahldruckregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 453,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,09*
€ 655,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,45*
€ 625,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,70*
€ 594,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,02*
€ 539,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.