Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 350 1 1/2" PN16 0,2 - 2 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 350 1 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschlussgröße: 1 1/2" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 350 1 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar <li>Anschlussgröße: 1 1/2" nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-035006
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     035006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer DRV 350 1 1/2"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,2 bis 2 bar
  • Anschlussgröße: 1 1/2" nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/4 zoll, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,59*
€ 714,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,05*
€ 677,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,57*
€ 644,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,50*
€ 593,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002506
ab € 631,35*
Ähnlich
Berluto Armaturen
057206
ab € 566,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.