Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 235 DN 15 PN40 1,5 - 20 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 235 DN 15</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 40 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar <li>Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 40 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 235 DN 15</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 40 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar <li>Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 40 Dichtleiste Form C <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-023522
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     023522
EAN/GTIN:
     4038656235022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer DRV 235 DN 15


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 40 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 20 bar
  • Flanschanschluss nach DIN 2501 PN 40 Dichtleiste Form C
  • Dichtungen aus NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 6:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Kolbenventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/4 zoll, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,57*
€ 650,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,75*
€ 620,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,77*
€ 591,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,48*
€ 540,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002202
ab € 209,44*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023022
ab € 332,34*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042502
ab € 128,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.