Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 226 G 3/8" PN60 20 - 45 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 226 G 3/8"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 60 bar <li>Hinterdruckbereich: 20 bis 45 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 3:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 226 G 3/8"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 60 bar <li>Hinterdruckbereich: 20 bis 45 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 3:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Kolbenventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-022601
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     022601
EAN/GTIN:
     4038656226013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer DRV 226 G 3/8"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 60 bar
  • Hinterdruckbereich: 20 bis 45 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 3:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Kolbenventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,87*
€ 261,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002001
ab € 68,35*
Ähnlich
Berluto Armaturen
002201
ab € 164,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.