Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckminderer für Trinkwasser 1" mit Honeywell-Baulänge D06F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer 1" für Trinkwasser mit Einbaulänge ohne Verschraubung wie Honeywell D06F</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Einbaumaß ohne Verschraubung 100mm. <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer 1" für Trinkwasser mit Einbaulänge ohne Verschraubung wie Honeywell D06F</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Einbaumaß ohne Verschraubung 100mm. <li>Max. Vordruck: 16 bar <li>Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar <li>Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 7 <li>Dichtungen aus EPDM <li>Membranventil <li>mit integriertem Schmutzfänger <li>austauschbarer Kartusche <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>mit DVGW-Zulassung <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-004334
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     004334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
berluto druckminderer

Druckminderer 1" für Trinkwasser mit Einbaulänge ohne Verschraubung wie Honeywell D06F


Artikeldetails:
  • Einbaumaß ohne Verschraubung 100mm.
  • Max. Vordruck: 16 bar
  • Hinterdruckbereich: 1,5 bis 6 bar
  • Anschlussgröße: 1/2" nach ISO 7
  • Dichtungen aus EPDM
  • Membranventil
  • mit integriertem Schmutzfänger
  • austauschbarer Kartusche
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • mit DVGW-Zulassung
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, druckminderer 1/4 zoll, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.