Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckminderer Berluto DRV 200-G G 1 1/2" PN25 0,8 - 8 bar aus Rotguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Druckminderer DRV 200-G G 1 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
<p><b>Druckminderer DRV 200-G G 1 1/2"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>Max. Vordruck: 25 bar <li>Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar <li>Anschluss: Innengewinde nach ISO 228 <li>Dichtungen aus NBR <li>Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1 <li>Manometeranschluss G 1/4" <li>Membranventil <li>konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-002106
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     002106
EAN/GTIN:
     4038656021069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
druckminderer 1/4 zoll

Druckminderer DRV 200-G G 1 1/2"


Artikeldetails:
  • Max. Vordruck: 25 bar
  • Hinterdruckbereich: 0,8 bis 8 bar
  • Anschluss: Innengewinde nach ISO 228
  • Dichtungen aus NBR
  • Höchstes Reduktionsverhältnis 10:1
  • Manometeranschluss G 1/4"
  • Membranventil
  • konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG
Weitere Suchbegriffe: druckminderer, berluto druckminderer, Druckreduzierventil, Wasserdruckminderer, Druckluftdruckminderer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,64*
€ 328,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,44*
€ 307,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
002006
ab € 253,32*
Ähnlich
Berluto Armaturen
023026
ab € 716,42*
Ähnlich
Berluto Armaturen
002506
ab € 544,09*
Ähnlich
Berluto Armaturen
042406
ab € 282,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.