Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwimmerventil Berluto RSV-g 3" geschlossene Bauart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
<p><b>Schwimmerventil RSV-g 3"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
<p><b>Schwimmerventil RSV-g 3"</b></p><br> <b>Artikeldetails:</b> <ul> <li>geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss) <li>Außengewinde nach DIN ISO 228 <li>Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar <li>max. Temperatur 80 °C <li>Dichtung: EPDM <li>für große Wasservorratsbehälter <li>Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör) </li></ul>
Artikel-Nr.:
     C5316-000509
Hersteller:
     Berluto Armaturen
Herst.-Nr.:
     000509
EAN/GTIN:
     4038656005090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwimmerventil
berluto schwimmerventil
schwimmerventil
schwimmerventil 3"

Schwimmerventil RSV-g 3"


Artikeldetails:
  • geschlossene Bauart (mit Tauchrohranschluss)
  • Außengewinde nach DIN ISO 228
  • Betriebsdruck (Zuleitungsdruck) max. 12 bar
  • max. Temperatur 80 °C
  • Dichtung: EPDM
  • für große Wasservorratsbehälter
  • Achtung: ohne Schwimmer (siehe Zubehör)
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerventile, Schwimmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.075,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.267,23*
€ 1.508,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,72*
€ 1.480,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,13*
€ 1.386,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,57*
€ 1.333,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.075,62*
€ 1.279,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berluto Armaturen
000409
ab € 1.017,20*
Ähnlich
Berluto Armaturen
000308
ab € 2.149,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.