Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)
Stalgast - Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-SL33420TE
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     SL33420TE
EAN/GTIN:
     4062125026903
Suchbegriffe:
Gas-Kochfeld
Gaskochfelder
gas-kochfeld edelstahl
gas-kochfeld

Gas-Kochfeld als Tischgerät Serie 700 ND - G20, 4-Brenner (3,5+5+2x7)

Unsere Gasherde sind für jeden Bedarf in Ihrer Küche konzipiert. Ob Braten, Frittieren, Schmoren oder Dünsten, die vielseitigen Möglichkeiten sind nahe zu unbegrenzt. Durch unser vielseitiges Zubehör wie Wok- Aufsätze, Töpfe, der robusten Bauweise und mit Hilfe unserer bis zu 9kW- Hochleistungsbrenner heben sich unsere Gasherde vom restlichen Marktangebot ab. Schaffen Sie sich durch variable Unterbauten, mit oder ohne Backofen oder weiteren Geräten aus unserer 700ND- Serie Ihren perfekten Arbeitsbereich.

  • neues Design
  • ergonomische Knebel
  • Lasergraviertes Bedienfeld
  • hergestellt aus Edelstahl
  • erhältlich mit zwei, vier oder sechs Brennern
  • Brennerleistung: 3,5 kW; 5 kW; 7 kW (Doppelkranzbrenner) und 9 kW (Doppelkranzbrenner)
  • stabile Topfhalterungen aus Gusseisen
  • Pilotflamme
  • Brennerleistung auf unterster Stufe: etwa 30 % der maximalen Leistung
  • Ausführung: 4-Brenner (3,5 + 5 + 2x7)
  • 800 x 700 x 250 mm (BxTxH)
  • Leistung: 22,5 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
800
Tiefe in mm - T:
700
Höhe in mm - H:
250
Gesamtleistung in kW:
22,5
Anschlussart:
Gas G20
Brennerleistung in kW:
3,5 + 5 + 2 x 7
Weitere Suchbegriffe: Gas-Kochfeld Tischgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.101,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.290,56*
€ 1.535,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.257,18*
€ 1.496,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,22*
€ 1.413,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.148,50*
€ 1.366,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.101,78*
€ 1.311,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.