Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz
Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz
Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz
Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz
Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz
Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-PZ2202300
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     PZ2202300
EAN/GTIN:
     4062125031945
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller

Stalgast - Serie Gourmet Kontrast Teller tief mit breiter Fahne Ø 305 mm, schwarz

  • mit breiter, akzentuierender Fahne
  • widerstandsfähige Glasuroberfläche
  • setzt Speisen eindrucksvoll in Szene
  • Angaben für Abmessungen und Füllmengen können leicht abweichen
  • Teller, tief
  • glatt
  • Ø 305 mm
  • Verpackungseinheit: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
schwarz
Höhe in mm - H:
65
Durchmesser in mm:
305
Volumen in Liter:
0.45
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.