Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Kalte Theke SES6 mit LED-Beleuchtung, schwarz, Abmessung 682 x 450 x 675 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Kalte Theke SES6 mit LED-Beleuchtung, schwarz, Abmessung 682 x 450 x 675 mm (BxTxH)
Stalgast - Kalte Theke SES6 mit LED-Beleuchtung, schwarz, Abmessung 682 x 450 x 675 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KT0602100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KT0602100
EAN/GTIN:
     4062125016492
Suchbegriffe:
Frischwaren-Theke
Frischwarentheke
Kühl-Vitrine
Kühltheke

Stalgast - Kalte Theke SES6 mit LED-Beleuchtung, schwarz, Abmessung 682 x 450 x 675 mm (BxTxH)

Für die ideale Präsentation Ihrer Produkte eignen sich die Stalgast Präsentations-Kühlvitrinen. Die Umluftkühlung sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Kühlung. Elektronische Steuerung mit Temperaturanzeige und eine Automatische Abtauung & Enteisung ermöglichen eine einfache Handhabung. Die verwendeten Kältemittel sind R290 sowie R600a.

  • mit LED-Innenbeleuchtung
  • Umluftkühlung
  • mit drei verstellbaren Einlegeböden
  • Schiebetüren bedienerseitig
  • vierseitig verglast
  • Ventilator für gleichmäßige Kühlung
  • Tauwasserschale
  • Kühlmittel R600a
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite in mm - B:
682
Tiefe in mm - T:
450
Höhe in mm - H:
675
Spannung in Volt:
230
Elektrische Leistung in kW:
0,16
Minimaltemperatur °C:
0
Marke:
Stalgast
Max Temperatur in °C:
12
Weitere Suchbegriffe: Kühlvitrine, Mehrzweckvitrine, kühlvitrine umluft, kühl vitrine, Kalte Theke
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 639,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 754,57*
€ 897,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,06*
€ 893,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 722,88*
€ 860,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 693,44*
€ 825,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,97*
€ 761,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KT0601100
ab € 610,10*
Ähnlich
STALGAST
KT0701120
ab € 731,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.