Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 1 Liter
Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 1 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KK1004100
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KK1004100
EAN/GTIN:
     4062125015389
Suchbegriffe:
Eis-Schaufel
Eisschaufel
eisschaufel stalgast
eis schaufel

Stalgast - Eis- / Mehrzweckschaufel aus Edelstahl, 1 Liter

  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser in mm:
100
Inhalt in L - Inh.:
1,0
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Eis- Mehrzweckschaufel, Mehrzweckschaufel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KK1002125
ab € 10,98*
Ähnlich
STALGAST
KK1002150
ab € 14,17*
Ähnlich
STALGAST
KK1002450
ab € 15,64*
Ähnlich
STALGAST
KK1002650
ab € 21,65*
Ähnlich
STALGAST
KK1003020
ab € 3,92*
Ähnlich
STALGAST
KK1003100
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.