Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Mini-Servierpfanne mit Griffen, oval 210x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Mini-Servierpfanne mit Griffen, oval 210x150 mm
Stalgast - Mini-Servierpfanne mit Griffen, oval 210x150 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG1401210
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG1401210
EAN/GTIN:
     4062125013620
Suchbegriffe:
Gratinpfanne
Gratinplatte
Servier-Pfanne
Servierpfanne

Stalgast - Mini-Servierpfanne mit Griffen, oval 210x150 mm

  • inkl. Holzuntersetzer
  • 210 x 150 x 75 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 0,8 Liter
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
210
Tiefe in mm - T:
150
Höhe in mm - H:
75
Inhalt in Liter:
0,8
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: servierpfanne oval, gratinplatte, Mini-Servierpfanne, Servierpfännchen, Pfännchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.