Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0802400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0802400
EAN/GTIN:
     4062125013279
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Stalgast - Suppentopf mittelhohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel

  • mit Deckel
  • Ø 400 mm
  • Höhe: 300 mm
  • Inhalt: 37,7 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Höhe in mm - H:
300
Durchmesser in mm:
400
Inhalt in Liter:
37,7
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,81*
€ 104,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,31*
€ 102,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.