Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0801400
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0801400
EAN/GTIN:
     4062125013217
Suchbegriffe:
Bouillonkessel
Bouillontopf
Gemüse-Topf
Gemüsetopf

Stalgast - Suppentopf hohe Form Serie ECO Ø 400 mm, inkl. Deckel

  • mit Deckel
  • Ø 400 mm
  • Höhe: 400 mm
  • Inhalt: 50,3 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Deckel
Höhe in mm - H:
400
Durchmesser in mm:
400
Inhalt in Liter:
50,3
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,34*
€ 124,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.