Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm
Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0701240
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0701240
EAN/GTIN:
     4062125013125
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Stalgast - Titanium Aluminiumguss-Pfanne Ø 240 mm

  • aus Aluminium-Guss
  • mit Titanium-Beschichtung
  • Kaltgriff aus Edelstahl
  • Ø 240 mm
  • Höhe: 55 mm
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
55
Durchmesser in mm:
240
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.