Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-KG0104360
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     KG0104360
EAN/GTIN:
     4062125012203
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf

Stalgast - Bratentopf mit Deckel, Ø 360 mm, Höhe 110 mm, 11,2 Liter

  • professioneller Kochtopf aus Edelstahl, seidenmatt
  • hygienisch verkapselter Sandwichboden
  • punktverschweißte Kaltgriffe
  • mit Griff- und Randverstärkung
  • für Induktion geeignet
  • inkl. Deckel
Weitere Informationen:
Höhe in mm - H:
110
Durchmesser in mm:
360
Inhalt in L - Inh.:
11.2
Spülmaschinengeeignet:
ja
Induktionsgeeignet:
ja
Geeignet für Elektroherde:
ja
Geeignet für Gasherde:
ja
Geeignet für Keramikherde:
ja
Material:
Edelstahl
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: bratentopf mit deckel, braten topf, bratentopf 36 cm, Topf
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
KG0103240
ab € 28,96*
Ähnlich
STALGAST
KG0103280
ab € 51,33*
Ähnlich
STALGAST
KG0103320
ab € 78,36*
Ähnlich
STALGAST
KG0103360
ab € 89,01*
Ähnlich
STALGAST
KG0103400
ab € 122,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.