Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm
Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm
Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm
Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm
Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HK04114E
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HK04114E
EAN/GTIN:
     4062125031136
Suchbegriffe:
Gashockerkocher
Hockerkocher
stalgast hockerkocher
hockerkocher

Stalgast - Gas-Hockerkocher Top Power 14kW, mit Edelstahl Topfauflage, G20, 567x567x413 mm

  • benutzerfreundliche Arbeitshöhe
  • Brenner mit hoher Wärmeleistung - solide Stahl-Roste
  • stabile Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl
  • abnehmbarer Rost aus rostfreiem Edelstahl
  • 14 kW Brenner
  • Pilotflamme
  • Zündsicherung
  • Reduzierung der Brennerleistung bis 1/3 (Sparflamme)
  • passend für große Töpfe mit einem Fassungsvermögen von 50l bis 100l
  • 567 x 567 x 413 mm (BxTxH)
  • Leistung: 14 kW
  • Gas: G20
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
567
Tiefe in mm - T:
567
Höhe in mm - H:
413
Gas-Anschlusswert in kW:
14
Anschlussart:
Gas G20
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Gas-Hockerkocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,81*
€ 807,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,05*
€ 774,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,39*
€ 723,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,83*
€ 703,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,96*
€ 686,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.