Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L
Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L
Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L
Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L
Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-HB3401060
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     HB3401060
EAN/GTIN:
     4062125031051
Suchbegriffe:
Abfallcontainer
Abfallbehälter
Abfalleimer

Stalgast - Abfallcontainer "Slim" 60 L

  • gefertigt aus hochwertigem Kunststoff
  • enge Form ermöglicht das Platzieren des Eimers in kleinen Räumen
  • bequeme Tragegriffe
  • Griff zum einfachen Entleeren
  • ergonomischer Tragegriff
  • 507 x 272 x 632 mm (BxTxH)
  • Volumen: 60 Liter
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite in mm - B:
507
Tiefe in mm - T:
272
Höhe in mm - H:
632
Volumen in Liter:
60
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.