Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - GN-Deckel, Polypropylen, für GN 1/6 Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - GN-Deckel, Polypropylen, für GN 1/6 Behälter
Stalgast - GN-Deckel, Polypropylen, für GN 1/6 Behälter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-GN1516001
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     GN1516001
EAN/GTIN:
     4062125009937
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel polycarbonat 1/6

Stalgast - GN-Deckel, Polypropylen, für GN 1/6 Behälter

  • aus Polypropylen
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -5 °C bis 70 °C
  • spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
108
Tiefe in mm - T:
176
Material:
Polypropylen
Marke:
Stalgast
GN Größe:
1/6
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel polycarbonat, gn deckel, Gastronormdeckel, GN-Behälterdeckel, Gastronormbehälterdeckel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1514100
ab € 2,44*
Ähnlich
STALGAST
GN1514150
ab € 2,37*
Ähnlich
STALGAST
GN1514065
ab € 2,00*
Ähnlich
STALGAST
GN1516100
ab € 2,00*
Ähnlich
STALGAST
GN1516150
ab € 2,65*
Ähnlich
STALGAST
GN1516065
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.