Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Planetenmixer 20 Liter, 113/168/400 UpM, 470 x 430 x 785 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Planetenmixer 20 Liter, 113/168/400 UpM, 470 x 430 x 785 mm (BxTxH)
Stalgast - Planetenmixer 20 Liter, 113/168/400 UpM, 470 x 430 x 785 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BK0403020
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BK0403020
EAN/GTIN:
     4062125003607
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Stalgast - Planetenmixer 20 Liter, 113/168/400 UpM, 470 x 430 x 785 mm (BxTxH)

  • zum Rühren und Mixen von leichtem Teig
  • inklusive einer Rührschüssel 20 Liter, drei Mixaufsätzen (Rührbesen, Knethaken und Flachrührer)
  • alle Materialien, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sind aus Edelstahl
  • beweglicher Kopf
  • Sicherheitsdeckel auf der Rührschüssel
  • Durchmesser Rührschüssel: 320 mm
  • Rührschüssel abnehmbar
  • Gehäuse aus Aluminium
  • passendes Ersatz-Zubehör: BK0403002 (Knethaken), BK0403001 (Flachrührer), BK0403003 (Rührbesen), BK0403004 (Rührschüssel)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
56
Breite in mm - B:
470
Tiefe in mm - T:
430
Höhe in mm - H:
785
Durchmesser in mm:
320
Spannung in Volt:
230
Inhalt in L - Inh.:
20
Elektrische Leistung in kW:
0,75
Marke:
Stalgast
Drehzahlbereich U/min:
113 / 168 / 400
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 726,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,26*
€ 1.017,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,67*
€ 1.005,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,89*
€ 956,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,47*
€ 919,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BK0502120
ab € 10,28*
Ähnlich
STALGAST
BK0403001
ab € 44,93*
Ähnlich
STALGAST
BK0501075
ab € 26,01*
Ähnlich
STALGAST
BK0501090
ab € 31,57*
Ähnlich
STALGAST
BK0403003
ab € 65,23*
Ähnlich
STALGAST
BK0503060
ab € 13,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.