Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Zitruspresse Profi 0,23 kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Zitruspresse Profi 0,23 kW
Stalgast - Zitruspresse Profi 0,23 kW
Stalgast - Zitruspresse Profi 0,23 kW
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE1004396
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE1004396
EAN/GTIN:
     4062125030511
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse

Stalgast - Zitruspresse Profi 0,23 kW

  • Behälter, Fruchtkappe und Presskegel wurden aus rostfreiem Edelstahl gefertigt
  • die Presse wird über den oberen Presskegel mit Hebel bedient
  • die mit Lebensmitteln in Kontakt kommenden Teile sind aus rostfreiem Edelstahl
  • 212 x 287 x 396 mm (BxTxH)
  • Elektrische Leistung: 0,23 kW
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
212
Tiefe in mm - T:
287
Höhe in mm - H:
396
Elektrische Leistung in kW:
0.23
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,96*
€ 485,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,77*
€ 480,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,94*
€ 453,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,57*
€ 436,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.