Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Orangenpresse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Orangenpresse
Stalgast - Orangenpresse
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE1001225
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE1001225
EAN/GTIN:
     4062125002389
Suchbegriffe:
Citruspresse
Limonen-Presse
Limonenpresse
Orangen-Presse

Stalgast - Orangenpresse

  • Durchmesser des Siebes 120 mm
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
185
Tiefe in mm - T:
225
Höhe in mm - H:
710
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0806003
ab € 8,64*
Ähnlich
STALGAST
BE0806002
ab € 5,20*
Ähnlich
STALGAST
BE0803001
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.