Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Barmatte, 45 x 30 x 1 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Barmatte, 45 x 30 x 1 cm (BxTxH)
Stalgast - Barmatte, 45 x 30 x 1 cm (BxTxH)
Stalgast - Barmatte, 45 x 30 x 1 cm (BxTxH)
Stalgast - Barmatte, 45 x 30 x 1 cm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0702450
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0702450
EAN/GTIN:
     4062125002273
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

Stalgast - Barmatte, 45 x 30 x 1 cm (BxTxH)

  • praktische Unterlagen aus strapazierfähigem Material
  • nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
450
Tiefe in mm - T:
300
Materialstärke in mm:
10
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte, Unterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0705006
ab € 6,93*
Ähnlich
STALGAST
BE0702590
ab € 7,59*
Ähnlich
STALGAST
BE0606020
ab € 37,82*
Ähnlich
STALGAST
BE0701500
ab € 22,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.