Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Gewürzkasten, Abmessung 50 x 16 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Gewürzkasten, Abmessung 50 x 16 x 9 cm
Stalgast - Gewürzkasten, Abmessung 50 x 16 x 9 cm
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BE0701500
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BE0701500
EAN/GTIN:
     4062125002266
Suchbegriffe:
Gewürz-Box
Gewürz-Kasten
Gewürzbox
Gewürzkasten

Stalgast - Gewürzkasten, Abmessung 500 x 160 x 90 mm

  • 500 x 160 x 90 mm (BxTxH)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
1,29
Breite in mm - B:
500
Tiefe in mm - T:
160
Höhe in mm - H:
90
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: gewürzbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BE0705006
ab € 6,92*
Ähnlich
STALGAST
BE0702450
ab € 10,81*
Ähnlich
STALGAST
BE0702590
ab € 7,62*
Ähnlich
STALGAST
BE0606020
ab € 37,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.