Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte, 300 x 300 x 5 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte, 300 x 300 x 5 mm (BxTxH)
Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte, 300 x 300 x 5 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB4010033
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB4010033
EAN/GTIN:
     4062125001566
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett

Stalgast - Fingerfood-Schieferplatte, 300 x 300 x 5 mm (BxTxH)

  • zum Servieren von Snacks, Beilagen und Desserts
  • ideal zur Verkostung und Präsentation von Speisen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
300
Tiefe in mm - T:
300
Höhe in mm - H:
5
Material:
łupek
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Kuchenbrett, Servierbrett, Bankettplatte, Buffet-Platte, Buffetplatte, buffet platte, Fingerfood-Schieferplatte, Schieferplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB4010022
ab € 3,52*
Ähnlich
STALGAST
BB4010032
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.