Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Edelstahl-Auslagetablett, 46 x 32 x 2,5 cm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Edelstahl-Auslagetablett, 46 x 32 x 2,5 cm (BxTxH)
Stalgast - Edelstahl-Auslagetablett, 46 x 32 x 2,5 cm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB1901460
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB1901460
EAN/GTIN:
     4062125001030
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett

Stalgast - Edelstahl-Auslagetablett, 46 x 32 x 2,5 cm (BxTxH)

  • rechteckig
  • aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
480
Tiefe in mm - T:
340
Höhe in mm - H:
25
Marke:
Stalgast
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: auslage tablett, Edelstahl-Auslagetablett, Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
BB1901250
ab € 9,69*
Ähnlich
STALGAST
BB1901280
ab € 10,89*
Ähnlich
STALGAST
BB1901310
ab € 11,70*
Ähnlich
STALGAST
BB1901340
ab € 14,65*
Ähnlich
STALGAST
BB1901400
ab € 20,91*
Ähnlich
STALGAST
BB1901550
ab € 48,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.