Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 18 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 18 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 18 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 18 Liter
Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 18 Liter
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     C5310-BB0604180
Hersteller:
     STALGAST
Herst.-Nr.:
     BB0604180
EAN/GTIN:
     4062125030443
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Stalgast - Heißwasser-Spender, doppelwandig 18 Liter

  • doppelwandig, aus poliertem Edelstahl
  • mit Abtropfschale und Temperatur-Drehknauf
  • Temperatureinstellung: 30 °C bis 100 °C
  • Füllstandsanzeige
  • Sicherheitsthermostat
  • tropfsicherer Ablasshahn
  • Brühzeit:
  • 10 Liter etwa 25 Minuten
  • 19 Liter etwa35 Minuten
  • abgedecktes Heizelement
  • Betriebskontrollleuchte
  • Ø 288 mm
  • Höhe: 602 mm
  • Volumen: 18 Liter
  • Elektrische Leistung: 1,5 kW
  • Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl poliert
Ausführung:
doppelwandig
Temperatureinstellung in C°:
30-100
Höhe in mm - H:
602
Durchmesser in mm:
288
Volumen in Liter:
18
Elektrische Leistung in kW:
1.5
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,54*
€ 210,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,15*
€ 209,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.