Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBS-Teilereinigungsgerät Typ F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
typf
typf
typfseitlich
typf2kreislaufprinzip
Artikel-Nr.:
     C5232-2120203
Hersteller:
     IBS Scherer
Herst.-Nr.:
     2120203
EAN/GTIN:
     4030209001030
Suchbegriffe:
Teilereiniger
Teilereinigungsgerät
Teilewaschanlage
Teilewaschautomat

Beschreibung

Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ F wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt.

Dieses kleinere fahrbare Gerät mit Rädern (Sackkarrenprinzip), ist für den mobilen Einsatz an wechselnden Orten geeignet. Mit einer Arbeitsfläche (560 x 430 mm), der Arbeitshöhe von 920 mm und der Tragfähigkeit bis 40 kg, ist dieser Pinselwaschtisch zur Reinigung leichter und kleiner Teile geeignet.

Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und der robuste verzinkte Lamellenrost garantieren eine hohe Langlebigkeit.Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann.

Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar.

Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei.

Das komplette IBS-Pumpenset Typ F/F2 ist im Lieferumfang enthalten

weiterführende Informationen

  • IBS-Pinselwaschtisch
  • IBS-Entsorgungskreislauf
  • Umwelt und Sicherheit
  • Zertifizierungen
Weitere Suchbegriffe: Teilewaschgerät, teilereiniger ibs scherer, teilereiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Fahrgestell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 919,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,22*
€ 1.300,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,07*
€ 1.278,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,24*
€ 1.198,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,29*
€ 1.151,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,20*
€ 1.093,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IBS Scherer
2222059
ab € 5,54*
Zubehör
IBS Scherer
2050073
ab € 27,67*
Zubehör
IBS Scherer
2050081
ab € 31,55*
Zubehör
IBS Scherer
2222093
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.