Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel PP 80 x 120 mm, 50 µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlussbeutel PP 80 x 120 mm, 50 µ
Druckverschlussbeutel PP 80 x 120 mm, 50 µ
Artikel-Nr.:
     C519-3850-0002
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3850-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PP-Beutel

PP-Druckverschlussbeutel

  • transparent, unbedruckt
  • mit Rundloch
  • Format 80 x 120 mm
  • Stärke 50 µ
Druckverschlussbeutel sind aus wiederverwertbarem Polypropylen (PP) mit weißem PP-Zeichen, lebensmittelecht, hochtransparent, mit Rundloch 6 mm, mit PE-Logo in der Fahne die sich beliebig oft öffnen und wiederverschließen lassen. mit einer Kunststoffleiste versehen, so kann man diese öffnen und schließen.

Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 80x120mm 50ym, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Klemmleistenbeutel, Wiederverschlussbeutel, Minigripbeutel, Ruckzuckbeutel, Dentalbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, Musterbeutel, Mustertütchen, PE-Druckverschlussbeutel, LDPE-Druckverschlussbeutel, TAP-QuicksafeBeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03137* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,71*
€ 49,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,62*
€ 49,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,47*
€ 46,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,91*
€ 46,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,89*
€ 43,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,37*
€ 37,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.