Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adhäsionsverschlussbeutel PP 300 x 400 + 50mm, 40µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Adhäsionsverschlussbeutel PP 300 x 400 + 50mm, 40µ
Adhäsionsverschlussbeutel PP 300 x 400 + 50mm, 40µ
Artikel-Nr.:
     C519-3830-0001
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3830-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel

PP-Adhäsionsverschlußbeutel

  • unbedruckt, transparent
  • mit Luftloch
  • mit Recyclingzeichen
  • Format 300 x 400mm+50mm Klappe
  • Folienstärke 40µ
  • mit abgeschrägter Klappe
  • Karton á 1000 Stück
  • Klappe mit Adhäsionsstreifen 6 mm breit,
  • Papierabdeckung 12 mm
  • 1000 Stück / Karton
Wiederverschließbarer klebende Polybeutel (LDPE) mit abgeschrägter Klappe sind durch einen Klebestreifen auf der Innenseite leicht verschließbar und ideal zum Aufbewahren und Schützen von Textilartikeln, Prospekten, u.ä.

Weitere Suchbegriffe: PP-Beutel, druckverschlußbeutel pe-beutel 300x400mm, pe-beutel wiederverschließbar, pe-beutel, Klappenbeutel, Beutel mit Klappe, Selbtsklebebeutel, Dokumententasche, Lieferscheintasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,67*
€ 92,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,51*
€ 87,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,10*
€ 75,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.