Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Kordelzugbeutel, 150 x 210 mm, 50µ


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Kordelzugbeutel, 150 x 210 mm, 50µ
LDPE-Kordelzugbeutel, 150 x 210 mm, 50µ
Artikel-Nr.:
     C519-3330-0001
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3330-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kordelzugbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
pe-beutel

LDPE-Kordelzugbeutel

  • mit weißer Kordel, Doppelkordelzug
  • transparent, unbedruckt
  • mit Recyclingzeichen
  • Format 150 x 210mm (240mm)
  • Foliendicke 50µ
Ein Kordelzugbeutel ist ein Flachbeutel, der an der Öffnung einen Saum hat, durch den eine Kordel gezogen wird. In den Kopfsaum eingearbeitet ist ein Doppelkordelzug aus weißer, gedrehter Baumwollkordel.

Weitere Suchbegriffe: Ziehbeutel, Zuganbandbeutel, Zugbeutel, Wattebeutel, Beutel mit Kordelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,07065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,93*
€ 104,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 85,11*
€ 101,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,64*
€ 97,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.