Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Seitenfaltensäcke 1250 + 850 x 2100mm, 90 µ, 2500 Ltr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LDPE-Seitenfaltensäcke 1250 + 850 x 2100mm, 90 µ, 2500 Ltr.
LDPE-Seitenfaltensäcke 1250 + 850 x 2100mm, 90 µ, 2500 Ltr.
Artikel-Nr.:
     C519-3200-0073
Hersteller:
     Sokufol Folien
Herst.-Nr.:
     3200-0073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großraumsack
Großvolumen-Wertstoffsack
Großvolumensack
Kunststoffsack

LDPE-Flachbeutel

  • transparent trüb, unbedruckt
  • mit Regenerat
  • als Seitenfaltensack gefertigt
  • Format 1250 + 850 x 2100 mm
  • Foliendicke: 90 µ
  • Karton á 40 Stk.
  • mit Recyclinganteil
  • für ca. 2500 l
  • Karton á 40 Stück
Großraumsäcke sind für "große" Dinge geeginet. Eine günstige Lösung, da die Großraumsäcke LDPE mit Regneratanteil gefertigt werden. Die Großraumsäcke sind mit einer Seitenfalte versehen, 100% recyclingfähig und äußerst robust. Somit sind Großraumsäcke ideal zum Verpacken sowie Schützen von Möbeln, großen Packstücken, Sammeln von sperrigen Abfällen u.v.m. geeignet.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,63*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 3,71575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,66*
€ 226,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 186,97*
€ 222,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,90*
€ 212,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,19*
€ 201,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,63*
€ 176,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.