Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M6 / VHM / Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M6 / VHM / Werksnorm
GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M6 / VHM / Werksnorm
Artikel-Nr.:
     C5164-3737 6.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037370060000
EAN/GTIN:
     4031093732994
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
bohrgewindefräser m6
bohrgewindefräser
Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde M6 / 2xD / Werksnorm / VHM / TiCN / Typ: TM SP / Durchgangs,-Sackloch / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: ohne Senkfase
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN
Durchmesser am Schaft:
6 mm
gesamte Länge:
54 mm
Länge des Schaftes:
39.9 mm
Länge Gesamt:
54.000 mm
Weitere Suchbegriffe: gühring gewindefräser
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,71*
€ 192,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,07*
€ 165,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.