Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M10 x 1 / VHM / Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M10 x 1 / VHM / Werksnorm
GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M10 x 1 / VHM / Werksnorm
Artikel-Nr.:
     C5164-3737 10.005
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037370100050
EAN/GTIN:
     4049844069220
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gewindefräser m10x1
bohrgewindefräser
Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde M10 x 1 / 2xD / Werksnorm / VHM / TiCN / Typ: TM SP / Durchgangs,-Sackloch / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: ohne Senkfase
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
74 mm
Länge des Schaftes:
51.4 mm
Länge Gesamt:
74.000 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,44*
€ 248,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.