Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M10 / VHM / Werksnorm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M10 / VHM / Werksnorm
GÜHRING Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde mit IK M10 / VHM / Werksnorm
Artikel-Nr.:
     C5164-3737 10.000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9037370100000
EAN/GTIN:
     4031093733014
Suchbegriffe:
Bohrgewindefräser
Gewindefräser
gühring gewindefräser m10
bohrgewindefräser
Gewindefräser für Metrische ISO-Gewinde M10 / 2xD / Werksnorm / VHM / TiCN / Typ: TM SP / Durchgangs,-Sackloch / Schneidrichtung: rechts / Ausführung: ohne Senkfase
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiCN
Durchmesser am Schaft:
10 mm
gesamte Länge:
74 mm
Länge des Schaftes:
51.1 mm
Länge Gesamt:
74.000 mm
Weitere Suchbegriffe: bohrgewindefräser m10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 170,2462*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,3762*
€ 246,7777
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,5162*
€ 244,5643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,6162*
€ 235,1633
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,4962*
€ 215,9805
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,2462*
€ 202,593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.