Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral
Artikel-Nr.:
     C5158-7278704
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7278704
EAN/GTIN:
     4002942565070
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Speise-Gefäß
Speisegefäß

Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature coral

Mit SEPAREE werden Hauptgericht und Beilagen appetitlich voneinander getrennt und dank des eleganten Designs lassen sich auch feine Fisch- oder Fleischgerichte ansprechend anrichten. Durch den hochgezogenen Rand ist der Inhalt gut geschützt, dennoch ist der Teller flach genug zum entspannten Essen. SEPAREE ist die formschöne Ergänzung der CONNECT BOWL Serie und kommt mit passendem Deckel. Die Teller sind robust und stapelbar und die raffinierte Form so ausgearbeitet, dass das Wasser beim Reinigen gut ablaufen kann. 1,5 l

•Teller mit Fachunterteilung und Deckel•ideal für Take-Away-Gerichte•perfekt für Schulen, Mensen, Kantinen•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
255 MM
Breite:
250 MM
Höhe:
58 MM
Verpackungslänge:
255 MM
Verpackungsbreite:
250 MM
Verpackungshöhe:
60 MM
Bruttogewicht:
0.3 KG
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, koziol teller, menü teller, Teller mit Fachunterteilung, Einteilung, Fach, Unterteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 13,8125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,89*
€ 83,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,43*
€ 82,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,51*
€ 79,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,82*
€ 78,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,25*
€ 65,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.