Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand
Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand
Artikel-Nr.:
     C5158-7278700
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     7278700
EAN/GTIN:
     4002942565032
Suchbegriffe:
Menü-Teller
Menüteller
Essteller
Speiseteller

Koziol CONNECT SEPAREE 1,5 Menüteller mit Deckel 1,5l nature desert sand

Mit SEPAREE werden Hauptgericht und Beilagen appetitlich voneinander getrennt und dank des eleganten Designs lassen sich auch feine Fisch- oder Fleischgerichte ansprechend anrichten. Durch den hochgezogenen Rand ist der Inhalt gut geschützt, dennoch ist der Teller flach genug zum entspannten Essen. SEPAREE ist die formschöne Ergänzung der CONNECT BOWL Serie und kommt mit passendem Deckel. Die Teller sind robust und stapelbar und die raffinierte Form so ausgearbeitet, dass das Wasser beim Reinigen gut ablaufen kann. 1,5 l

•Teller mit Fachunterteilung und Deckel•ideal für Take-Away-Gerichte•perfekt für Schulen, Mensen, Kantinen•100% CO2-neutral • spülmaschinengeeignet,BPA frei,melaminfrei

Weitere Informationen:
Länge:
255 MM
Breite:
250 MM
Höhe:
58 MM
Verpackungslänge:
255 MM
Verpackungsbreite:
250 MM
Verpackungshöhe:
60 MM
Bruttogewicht:
0.3 KG
Material:
ORGANIC BIO-CIRCULAR
Farbe:
nature desert sand
Weitere Suchbegriffe: Teller, teller melamin flach, menü teller, menüteller flach, Teller mit Fachunterteilung, Einteilung, Fach, Unterteilung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 66 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.