Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superglas 400ml, CLUB No. 15, 2er-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Superglas 400ml, CLUB No. 15, 2er-Set
Superglas 400ml, CLUB No. 15, 2er-Set
Artikel-Nr.:
     C5158-4480535
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     4480535
EAN/GTIN:
     4002942617885
Suchbegriffe:
Aperitifglas
Cocktail Glas
Cocktailglas
Hurricane Glas
Weitere Informationen:
Länge:
111 MM
Breite:
111 MM
Höhe:
192 MM
Verpackungslänge:
247 MM
Verpackungsbreite:
122 MM
Verpackungshöhe:
200 MM
Bruttogewicht:
0.5 KG
Material:
KOZIOL SUPERGLAS
Farbe:
crystal clear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,86*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,78*
€ 12,8282
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,6025
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,80*
€ 9,282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.