Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koziol LIGHT TO GO Light organic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Koziol LIGHT TO GO Light organic grey
Koziol LIGHT TO GO Light organic grey
Koziol LIGHT TO GO Light organic grey
Koziol LIGHT TO GO Light organic grey
Koziol LIGHT TO GO Light organic grey
Artikel-Nr.:
     C5158-3799670
Hersteller:
     koziol »ideas for friends
Herst.-Nr.:
     3799670
EAN/GTIN:
     4002942447697
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Koziol LIGHT TO GO Light organic grey

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns überall hin, wo flexibles Licht benötigt wird. Die integrierte Powerbank liefert bis zu 14 Stunden Licht und wird über ein USB-Kabel aufgeladen. Ideal also für alle Orte ohne Stromanschluss, wie im Garten, auf dem Balkon oder beim Glamping. Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier kurzzeitig Strom tanken. Das Licht ist in drei Stufen dimmbar – als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes Nachtlicht im Kinderzimmer.

•mobile Leuchte für drinnen und draußen•bis zu 14 Stunden Akku-Laufzeit•dimmbar in 4 Stufen•integrierte Powerbank•inkl. USB Kabel•100% CO2-neutral • BPA frei,melaminfrei,EEK G

Weitere Informationen:
Länge:
180 MM
Breite:
180 MM
Höhe:
280 MM
Verpackungslänge:
180 MM
Verpackungsbreite:
180 MM
Verpackungshöhe:
280 MM
Bruttogewicht:
0.5 KG
Material:
KOZIOL THERMPLASTIC
Farbe:
organic grey
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Nachttischlampe, Outdoorleuchte, Gartenmöbel, Moodlight, togo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,75*
€ 122,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.