Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-PLS Reitersicherungselement D02-E18 (40 mm), mit Push-in Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-9630005
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9630005
EAN/GTIN:
     4028177809024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kunststoffreiter
Sicherungssockel
SV Mini-PLS Reitersicherungselement, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-polig, Rundleiteranschluss 1,5-16 mm², Zugfederklemme, BH: 39,5x189 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
GTIN:
4028177809024
Herstellerartikelnummer:
9630005
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000009630005
Produkttypbezeichnung:
SV
Artikelbezeichnung:
9630005, SV Mini-PLS Reitersicherungselement
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/9630005
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal sicherungssockel d02, gehäuse, zubehör, rittal gehäuse-zubehör, Energieverteilung, Reitersicherungselement
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.