Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX Abdeckung Anreihung, vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal VX 8800.875 Seitliche Abdeckung
Rittal VX 8800.875 Seitliche Abdeckung
Artikel-Nr.:
     C513-8800875
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8800875
EAN/GTIN:
     4028177924840
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
VX Abdeckung Anreihung, vertikal, für H: 2200 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
83024900
GTIN:
4028177924840
Herstellerartikelnummer:
8800875
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000008800875
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
8800875, VX Abdeckung Anreihung, vertikal
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/8800875
Höhe:
2200.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: rittal rack zubehör, abdeckung für scherenlager, Abdeckprofil, Anreihung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,625*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,885*
€ 42,70315
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,975*
€ 39,24025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,7464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,625*
€ 37,63375
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
8617502
ab € 18,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.