Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSM, USV-Anschlusskabel, 3 m, 16 A, 1-phasig, C20, Wago X-Com Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7856.030 Schwarz 3 m
Rittal DK 7856.030 Schwarz 3 m
Artikel-Nr.:
     C513-7856030
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7856030
EAN/GTIN:
     4028177402508
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kaltgeräte-Zuleitung
DK Anschlusskabel, für USV, L: 3 m, 1~, 16 A, Eingang: IEC 60 320: C20
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85444290
GTIN:
4028177402508
Herstellerartikelnummer:
7856030
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007856030
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7856030, DK Anschlusskabel, USV, 1phasig, C20
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7856030
Werkstoff:
stahl
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, rittal anschlussleitung, anschlussleitung, 3 meter anschlussleitung, IT-System, Rechenzentrum
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.