Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteiler-Gehäuse, BHT: 600x1012x573 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7721.735 54U Freistehendes Gestell Grau
Rittal DK 7721.735 54U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     C513-7721735
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7721735
EAN/GTIN:
     4028177324251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
DK Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1021x573 mm, 21 HE, vormontiert, IP 54 mit geschlossener Flanschplatte oben und unten, Wandteil:
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177324251
Herstellerartikelnummer:
7721735
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007721735
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7721735, DK WANDGEHÄUSE VORM.3-TLG.21HE
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7721735
Höhe:
1012.000
Tiefe:
573.000
Breite:
600.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 681,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,81*
€ 870,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 727,06*
€ 865,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,99*
€ 842,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 695,60*
€ 827,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,50*
€ 810,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,52*
Zubehör
Rittal
7705235
ab € 22,12*
Zubehör
Rittal
3322700
ab € 4,57*
Zubehör
Rittal
7119250
ab € 25,17*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,65*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,92*
Zubehör
Rittal
7980100
ab € 40,88*
Zubehör
Rittal
7257200
ab € 24,58*
Zubehör
Rittal
8611290
ab € 34,99*
Zubehör
Rittal
8611070
ab € 30,72*
Zubehör
Rittal
8611020
ab € 30,74*
Zubehör
Rittal
8611200
ab € 8,83*
Zubehör
Rittal
8611190
ab € 4,00*
Zubehör
Rittal
2503020
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.