Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss BxL 20x300 mm. Max. Kabeldurchmesser=90 mm. VE=10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK 7072.240 Kabelklammer Schwarz
Rittal DK 7072.240 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7072240
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7072240
EAN/GTIN:
     4028177147911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
DK Klettverschluss, BxL:: 20x300 mm, für Ø: 90 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39191019
GTIN:
4028177147911
Herstellerartikelnummer:
7072240
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007072240
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7072240, DK KLETTVERSCHLUSS
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7072240
Breite:
20.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,798*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,038*
€ 1,23522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,018*
€ 1,21142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,978*
€ 1,16382
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,798*
€ 0,94962
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2486600
ab € 35,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.