Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettverschluss BxL 20x200 mm. Max. Kabeldurchmesser=50 mm. VE=10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7072230 Kabelbinder Nylon Schwarz
Rittal 7072230 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     C513-7072230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7072230
EAN/GTIN:
     4028177147904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband
DK Klettverschluss, BxL:: 20x200 mm, für Ø: 50 mm, schwarz
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
39191019
GTIN:
4028177147904
Herstellerartikelnummer:
7072230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007072230
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
7072230, DK KLETTVERSCHLUSS VE 10 ST.
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7072230
Breite:
20.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,746*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,976*
€ 1,16144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,746*
€ 0,88774
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2486600
ab € 35,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.