Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher rund, für Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C513-4055547
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055547
EAN/GTIN:
     4028177808768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher rund, für Material Stahlblech, PG 36, Ø-Locher 47 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82073010
GTIN:
4028177808768
Herstellerartikelnummer:
4055547
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055547
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055547, AS Blechlocher für Stahlblech Ø 47,0 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055547
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher rittal, Spalt-Blechlocher, AS Blechlocher für Stahlblech Ø 47,0 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,86*
€ 84,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4055663
ab € 13,63*
Zubehör
Rittal
4055634
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.