Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spalt-Blechlocher rund, für Edelstahl, M32, Ø-Locher 32,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C513-4055132
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4055132
EAN/GTIN:
     4028177808058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
spalt blechlocher
Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M32, Ø-Locher 32,5 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82073010
GTIN:
4028177808058
Herstellerartikelnummer:
4055132
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000004055132
Produkttypbezeichnung:
AS
Artikelbezeichnung:
4055132, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 32,5 mm
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/4055132
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: blechlocher, blechlocher rittal, Spalt-Blechlocher, AS Blechlocher für Edelstahl Ø 32,5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,70*
€ 131,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,31*
€ 107,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4055080
ab € 1.071,51*
Zubehör
Rittal
4055070
ab € 897,11*
Zubehör
Rittal
4055690
ab € 266,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.